WHISeL レディースパンツ WH90162

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89165675 品番 WH90162
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

働くスタイルで選ぶ美脚&ストレッチパンツ。快適フィットする脇ゴム仕様だから、股上がやや浅めでも安定感のあるはき心地を実現します。

ネイビー サイズM ウエスト(cm)62〜67 ヒップ(cm)92 色番29 仕様ウエストゴム(両サイド)、右脇小物用ポケット(内ポケット付) タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル80%、綿20% 股下(cm)75 生地ストレッチ交織ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ 性別女性用 股下(実寸)(cm)80フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする