自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースウェア
WHISeL レディースパンツ WH90162
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89165711
品番
WH90162
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
働くスタイルで選ぶ美脚&ストレッチパンツ。快適フィットする脇ゴム仕様だから、股上がやや浅めでも安定感のあるはき心地を実現します。
色
カーキ
サイズ
S
ウエスト(cm)
58〜62
ヒップ(cm)
87
色番
55
仕様
ウエストゴム(両サイド)、右脇小物用ポケット(内ポケット付)
タイプ
裾上げ可
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
股下(cm)
75
生地
ストレッチ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ
性別
女性用
股下(実寸)(cm)
80フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。