曜日別特売
FBP-2 1200mA電池パック エフ・アール・シー 89293951

FBP-2 1200mA電池パック エフ・アール・シー 89293951
FBP-2 1200mA電池パック エフ・アール・シー 89293951

1200mA電池パック

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89293951品番FBP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

くりかえし充電ができます(300回ほど)

適合本体(エフ・アール・シー)FC-S20、FC-B47、FC-B20R、(ケンウッド)UBZ-LP20、UBZ-LM20、(モノタロウ)M-20W定格電圧(V)3.6消費電力1200nAh連続使用時間(時間)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89293951
2019-11-27
用途: モノタローブランドのトランシーバー充電池
合同会社feel-goodサービス業

通信状態次第ですが、消耗が始まってから、電池切れまでが若干早いような気がします。もう少し安くなれば、複数の電池パックを用意するのですが、現状は単3電池を予備にしています。

対象商品 : 89293951
2020-03-05
用途: 電池交換がなくなります。
コアレスモータ株式会社製造業

バッテリー寸法が、若干大きいので、裏蓋が湾曲して浮いて隙間が出来ます。 防水パッキンが付いていますが、まったく効かなくなります。

対象商品 : 89293951
2019-09-12
用途: トランシーバー
サービス業

今迄電池で使用してましたが、充電器も買ってとても便利になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89293951
2019-08-10
用途: トランシーバー電源
ワイドエンジニアリング株式会社建設業・工事業

トランシーバー4台分購入しましたが、充電器がなく使えない

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品 : 89293951
2018-07-09
用途: トランシーバー
有限会社マルウッド

単三電池3本かこのバッテリーを使用するかで検討しましたが、電池切れの不便さを解消するためにバッテリーにしました。充電器に挿すだけなので使い勝手は良いですが、一点マイナスポイントは単三3本よりも重たくなります。是非軽量化をお願いしたいところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする