パーツストッカー (230深)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89335023 品番PS-230F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

小物類や細かい部品をスッキりと整理できるパーツケース。
用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。
DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。
内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。

材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)332 タイプ230深 奥行(mm)165 仕切板(S-F1)7枚、(S-F2)4枚、(S-F3)3枚、(S-F6)1枚 仕切数(個)24 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)138 有効内寸法・高さ(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335023
2022-12-10
用途:
磯釣り
北浦 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ最強です。
磯釣りの小物タックル収納に便利です。
磯バックポケットにも、スルッと入ります。

対象商品:
89335023
2020-10-15
用途:
パーツの仕分け
電気・ガス・熱供給・水道業

今迄使用していたのはヒンジ部がすぐに壊れてしまったがこれは丈夫そうなので良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする