パーツストッカー (300深)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89335041 品番PS-300F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。
DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。
内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。

材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)440 タイプ300深 奥行(mm)202 仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚 仕切数(個)最大40 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)(138+30) 有効内寸法・高さ(mm)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89335041
2022-07-06
用途:
機器の整理

ネジやコネクター、工具のアタッチメントなどの整理に買いました。
同じものを複数買って重ねて収納してます。
概ね満足しています。

対象商品:
89335041
2021-04-21
用途:
仕事で分解部品の整理・展示用に購入しました。
その他業種

カタログで確認して購入しましたが、同梱されていた仕切りで必要を満たしてくれましたので大変満足です。

対象商品:
89335041
2015-09-10
用途:
ボルトのサンプリング

深くて使い勝手が良いと現場から好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする