曜日別特売
F-155F パーツストッカーフリー JEJアステージ 89335093

F-155F パーツストッカーフリー JEJアステージ 89335093
F-155F パーツストッカーフリー JEJアステージ 89335093
F-155F パーツストッカーフリー JEJアステージ 89335093

パーツストッカーフリー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89335093品番F-155F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。
空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。
別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。
バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。

材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)125奥行(mm)128仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89335093
2018-08-15
用途: 電子部品の一時保管
サービス業

頑丈で中身を確認でき、ロックもしっかりしており、安心して使用できる。

対象商品 : 89335093
2018-08-13
用途: 電子部品の一時保管
サービス業

容器が透明で保管部品が見え、容器自体及びロックが頑丈での使い易い。

対象商品 : 89335093
2017-09-25
用途: 小物パーツ、小型工具の収納
電気・ガス・熱供給・水道業

丁度良い手頃な大きさで、耐久性も高く愛用しています。
内部仕切付きの商品も有り、入れる用途に合わせて選択しています。

対象商品 : 89335093
2017-08-01
用途: 道具入れ
株式会社喜田アイデイア製造業

商品がしっかりしていて、値段も手頃だし良い!サイズの長細いのも作って欲しい!

対象商品 : 89335093
2016-10-18
用途: 細かい部品を収納する時

ちょうどいい大きさで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする