AU-6、9、M8用 ベルトフック付きミニケース JEJアステージ 89335294 AU-6、9、M8用 ベルトフック付きミニケース JEJアステージ 89335294 AU-6、9、M8用 ベルトフック付きミニケース JEJアステージ 89335294 AU-6、9、M8用 ベルトフック付きミニケース JEJアステージ 89335294 AU-6、9、M8用 ベルトフック付きミニケース JEJアステージ 89335294

ベルトフック付きミニケース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89335294 品番AU-6、9、M8用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。

適合AU-6、9、M8用 材質PP 幅(mm)96 ナチュラル 高さ(mm)65 質量(g)50 品名ベルトフック付きミニケース 奥行(mm)73 外形寸法(mm)96×73×65 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
小物の収納
製造業

フックも付いていて小物の収納にちょうど良いので何度か同じ商品を購入しています。

対象商品:
89335294
2019-05-14
用途:
ねじ、部品の整理に

落下などでフタだけ割れたものの入替に購入してます。ロック部分も比較的上部ですが、ラッチの部分がたよりなく、よく割れる

対象商品:
89335294
2019-03-09
用途:
かたつけや趣味の工作

パーツケースの中のケースが壊れたので購入しましたが、どれがあうのか入れてみないと分からない、みな同じような形しているので難しいです。

対象商品:
89335294
2017-04-19
用途:
電動工具ケース内の小物入れ

採寸して買ったのですが、バッチリでした。ふたの留め具がヒンジタイプになっていないので、どのくらいもつかが心配ですが。

対象商品:
89335294
2017-02-09
用途:
電気工事

ケースが破損したとき、買い換えられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする