表示液晶
防水性IPX5相当
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力熱電対入力(Type:K)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0〜50℃、0〜80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20〜50℃、0〜85%RH以内(但し結露なきこと)
使用時間約900時間
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
電源アダプタ(別売)AC非対応
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
測定範囲(℃)1℃分解→K→(-200〜1370)、0.1℃分解→K(-104.9〜504.9(測定範囲外は1℃分解に自動切替))
設置方式ハンディ
特性防水