※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチプルラック コンテナ収納タイプ(単体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89526447 品番 MR-40BL
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×1950×570 均等耐荷重(kg/段)30 段数5 用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで 仕様組立式 質量(kg)49 パールホワイト 高さ(mm)570 タイプ単体 奥行(mm)1950 間口(mm)480 コンテナ40BTM/5個付 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)30 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする