サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
スチールラック(移動式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89538767
品番
SLN-1254RW
参考基準価格(税別)
¥144,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。
用途
荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×615×1920
均等耐荷重(kg/段)
250
均等耐荷重(kg/台)
1250
棚段数
4
色
ホワイト
仕様
組立式
幅(mm)
1200
質量(kg)
65
高さ(mm)
1920
奥行(mm)
615
キャスター
100Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
250(棚1連当たり)
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500