※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150402 クラフト紙封筒 オリンパス キングコーポレーション 89553108 150402 クラフト紙封筒 オリンパス キングコーポレーション 89553108

クラフト紙封筒 オリンパス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000枚) 注文コード 89553108 品番 150402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。

仕様テープのりなし トラスコ品番856-0491 幅(mm)90 質量(kg)3.34 サイズ長4 タイプ長4〒 奥行(mm)205 エコマーク認定認定 郵便番号欄あり テープなし 2018年トラスコ掲載ページ10 0389 エコマーク認定番号18 112 262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする