キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等)
エコ窓地紋クラフト100
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
仕様
窓明
注文コード
89553528
品番
N3MJK70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
色
ブラウン
仕様
窓明
トラスコ品番
856-0515
幅(mm)
120
サイズ
長3
質量(g)
450
タイプ
長3
奥行(mm)
235
2018年トラスコ掲載ページ
10 0390
窓枠
あり