MEGAタッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89598467 品番 TH-12-1/2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。
取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。

タイプ真鍮製 ねじサイズ1/2 適合ホースサイズ12 質量(g)124 用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手 トラスコ品番446-6888 材質BsBM 材質(本体)真鍮 ねじの呼び寸法1/2 ねじ径R1/2 材質(インサート)ステンレス 材質(ナット)真鍮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89598485
2016-01-13
用途:
配管清掃用

しっかり取付できてホースバンドのように飛び出さないので安全に使用できます。

対象商品:
89598537
2014-06-30
用途:
配管

値段が高いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする