※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
B&W
プロテクタケース 5500
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
黒
黒
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89602232
品番
5500/B/SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
495×365×315
色
黒
トラスコ品番
859-6136
質量(kg)
3.9
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
495
外寸法・高さ(mm)
315
外寸法・奥行(mm)
365
2018年トラスコ掲載ページ
4 2175
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
430