TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ マグネットエアガン用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89607576
品番
KBZ-AGS
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番
450-2710
材質
(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)
128
色
ホワイト
高さ(mm)
95
質量(g)
640
奥行(mm)
77
吸着力
3kg
最大積載量(kg)
0.6/個
口径(mm)
(エアガン先端挿入)16