rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの 小物収納箱(パーツケース)
roseの パーツケース
ボックスケース インサートスプリットボックス(ISB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625576
品番
ISB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
5連の切り離し可能な連結ケースです。
チップやダイスチップの収納に最適です。
ヒンジ機構でフタを開閉です。
トラスコ品番
835-9221
質量(g)
26
外寸(mm)
173×35.5×16
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0841