※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの 小物収納箱(パーツケース)
roseの パーツケース
ボックスケース インサートスプリットボックス(ISB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625585
品番
ISB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
5連の切り離し可能な連結ケースです。
チップやダイスチップの収納に最適です。
ヒンジ機構でフタを開閉です。
トラスコ品番
835-9222
質量(g)
51
外寸(mm)
456×384×110
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0841