T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123

 

T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123
T-190MOD トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCO 89705123

トランク型工具箱 203X109X56

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
つや消しOD
内容量1個注文コード89705123品番T-190MOD
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×109×56内寸(幅×奥行×高さ)(mm)186×88×41つや消しOD仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可トラスコ品番856-3676材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数24個フックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)1092018年トラスコ掲載ページ4 2033外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
注意
※中皿はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705087
2021-06-14
用途: 工具収納

スチール製でガンガン使っても頑丈な安心品質。
色も豊富で区別しやすくて良い。

2が参考にしています
対象商品 : 37311032
2021-04-12
用途: 作業用小物入れ
製造業

雑貨制作に使う用具や、材料をいれて、重ねて使ってます。
同じ色で統一すると、とてもかわいいです。

対象商品 : 89705105
2021-07-05
用途: ルアーフィッシングで使用する
サービス業

小物の整理に使用しています。重ねることができるので気に入ってます

対象商品 : 89705114
2020-11-25
用途: ラチェットセットの管理に
製造業

3/8のラチェットセットにラチェットとソケット、クイックスピンナ、エキバーをまとめて持ち歩くのに購入しました。ちょうどいい大きさで使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89705123
2020-08-22
用途: キャンプ用品収納

頑丈で使い易く、見た目も安っぽくなく、良い感じの製品です。

対象商品 : 37311032
2020-03-26
用途: 工具の収納

デザインが気に入り、購入しました。金属製なので長く使えそうです。メーカーでは、色のバリエーションが沢山あるようですが、モノタロウでも他の色の購入できるようになるといいですね。また、モノタロウのオリジナルカラーで作製するのもいいのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 89705087
2020-02-21
用途: 車の修理作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具の収納用に購入しました。サイズも丁度良く、使い勝手が良い感じです。また購入したいと思います。

対象商品 : 08380111
2020-05-09
用途: お札の保管箱
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し高さがあると使いやすかったです。
見た目、塗装は全く問題無し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする