プロテクターツールケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89705236 品番 TAK13OD-SM
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

OD 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) トラスコ品番835-9344 セット内容緩衝ウレタン 質量(kg)0.75 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)240 外寸法・高さ(mm)108 シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)198 2018年トラスコ掲載ページ4 2143 材質(クッション)ウレタン 有効内寸法・奥行(mm)152 有効内寸法・高さ(mm)95 有効内寸法・幅(mm)216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705236
2019-09-11
用途:
船外機ガソリンホースの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のケースでは、においが気になっており、購入しました。
ほとんど気にならないレベルで気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする