TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
プロテクターツールケース
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89705254
品番
TAK13RE-SM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
有効内寸法・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
色
レッド
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
トラスコ品番
835-9346
セット内容
緩衝ウレタン
質量(kg)
0.75
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
108
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
198
2018年トラスコ掲載ページ
4 2143
材質(クッション)
ウレタン
有効内寸法・奥行(mm)
152
有効内寸法・高さ(mm)
95
有効内寸法・幅(mm)
216