※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクターツールケース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89705272 品番TAK-15BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は有効内寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

南京錠取付可(別売り:Φ9mm) ブラック トラスコ品番835-9348 セット内容緩衝ウレタン 質量(kg)3 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)428 外寸法・高さ(mm)275 外寸法・奥行(mm)283 2018年トラスコ掲載ページ4 2142 材質(クッション)ウレタン 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)260 有効内寸法・幅(mm)405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705236
2019-09-11
用途:
船外機ガソリンホースの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のケースでは、においが気になっており、購入しました。
ほとんど気にならないレベルで気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする