TRUSCO
耐溶剤手袋 重作業用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
89710452
品番
TYGH-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,740
摩耗に強く重作業に向いています。
表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
用途
機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
33.5
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
表:ポリウレタン、裏:綿
仕様
裏地付
トラスコ品番
856-0857
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
131
入数(双)
1
中指長(cm)
8
材質(表)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
6 0631