TYGH-M 耐溶剤手袋 重作業用 TRUSCO 89710468

耐溶剤手袋 重作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード89710468品番TYGH-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740

摩耗に強く重作業に向いています。
表面樹脂が柔かく、裏地付きです。

用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。ホワイトサイズM全長(cm)32.5耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿仕様裏地付トラスコ品番856-0858厚さ(mm)1.1質量(g)122入数(双)1中指長(cm)7.5材質(表)ポリウレタン手のひらまわり(cm)222018年トラスコ掲載ページ6 0631
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする