ボックスパーツケース

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 89723453 品番 AMK-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。

トラスコ品番448-5548 質量(g)8.8 用途小物の収納、管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)17 奥行(mm)45 仕切数(個)なし 有効内寸法・奥行(mm)36.5 有効内寸法・高さ(mm)13.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)45×45×16.5 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)37×40×13.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89723462
2024-04-01
用途:
工具箱の整理
サービス業

小さい交換を小分けにできるので工具がスムーズに取り出して使える様になりました。

対象商品:
89723462
2022-10-09
用途:
商品梱包ケース
株式会社STYLE 様 (卸売・小売業)

素材がしっかりしていて、歪みもなく安定した品質なので何度も購入してします。

対象商品:
89723496
2021-05-11
用途:
バイクの追加電装BOX

たまたま、サイズがぴったりで安価だという理由で購入しただけの物でしたが、商品として出来の良いものだと思います。造りも良く、独特な開閉のパターンで、サイズも豊富で何かに使えないかなと色々思案しています。

対象商品:
89723444
2021-08-09
用途:
部品の保管
株式会社アクュード 様 (卸売・小売業)

届いて使用してみると、とてもよくできていて品質がいいです。再度購入する予定です。

対象商品:
89723453
2019-04-28
用途:
耳栓ケースにした。
製造業

耳栓をあまりしてくれない人達がいたので耳栓のタイプを変更し、ケースもあげてみました。
着用率は上がったと個人的には思っているので良い買い物でした。まだ欲しいという人もいるのでよう検討中です^_^

対象商品:
89723444
2020-02-05
用途:
小物整理に
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなかないサイズなので満足してます。蓋の作りもしつかりしてます。

対象商品:
89723453
2018-12-09
用途:
小物の収納
サービス業

ちょうど探していたサイズ感でした。
不要な出っ張りが無くて良いです。

対象商品:
89723462
2018-05-28
用途:
圧着端子の入れ物に

小型の端子で100個程度が余裕で入ります。
全ての角が直角なので工具箱内での収まりが良く
重宝しています。
10個・20個のまとめ売りディスカウントがあれば尚良し

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする