※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89733613 品番 TE-SJSP-19-F1S-1
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。
ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。
ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置。
食品、化粧品、医薬品の製造設備。
発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線 トラスコ品番855-5595 質量(kg)0.96 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20〜80 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)(20℃)0.4/(80℃)0.2 外径(Φmm)26 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1263

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする