※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最高使用圧力(MPa)(20℃)1/(80℃)0.3
質量(kg)0.94
内容量1本注文コード89733823品番TE-PDB-25-F1.25S-1
参考基準価格(税別)¥161,920販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。