曜日別特売
TE-PDB-25-F1.5S-1 フェルール継手柔軟フッ素ホース TRUSCO 89733832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルール継手柔軟フッ素ホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
最高使用圧力(MPa)(20℃)1/(80℃)0.3
質量(kg)0.92
内容量1本注文コード89733832品番TE-PDB-25-F1.5S-1
参考基準価格(税別)¥161,920販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置。
食品、化粧品、医薬品の製造設備。
発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタントラスコ品番855-5584質量(kg)0.92透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)(20℃)1/(80℃)0.3外径(Φmm)33使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする