E3NX-FA8 スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) 89772103

スマートファイバアンプE3NX-FA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ標準タイプ接続方法省配線コネクタ注文コード89772103品番E3NX-FA8
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
接続方法省配線コネクタ分類標準タイプ入出力1出力出力形式PNP出力タイプ標準タイプ電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む接続方式省配線コネクタタイプ動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする