omron(オムロン)
スマートファイバアンプE3NX-FA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
高機能タイプ
接続方法
省配線コネクタ
注文コード
89772121
品番
E3NX-FA7TW
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・接続方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接続方法
省配線コネクタ
分類
高機能タイプ
入出力
2出力
出力形式
NPN出力
タイプ
高機能タイプ
電源(V)
DC10~30 リップル(p-p)10%含む
接続方式
省配線コネクタタイプ
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式