KT-01U-M デジタル温度計 モノタロウ ハンディタイプ 測定範囲-200〜+1372℃ 89796673

 

KT-01U-M デジタル温度計 モノタロウ 89796673 KT-01U-M デジタル温度計 モノタロウ 89796673

デジタル温度計

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89796673 品番KT-01U-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付

質量(g)約123(保護カバー装着時、電池含む) センサータイプ熱電対ミニチュアコネクタ付K熱電対(1ch) 用途各種温度測定に。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 測定範囲(℃)-200〜+1372 測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60〜+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200〜-60℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1℃(-100〜+1372℃)、1℃(-200〜-100℃) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
注意
※センサーは付属していません
別途ミニチュアコネクタ付熱電対をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89796673 KT-01U-M 89796682 KT-02U-M デジタル温度計 モノタロウ デジタル温度計 モノタロウ 1台 14,980 税込16,478 取付け可能センサー数が1chから2chになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89796673
2016-06-17
用途:
炉内温度の測定
建設業・工事業

センサー含まないようなでセンサーモノタロウでは、扱いがないのですか

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして申し訳ございませんでした。ご使用いただけるセンサーを専用部品に表示されるように設定いたしました。
貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
89796682
2015-03-24
用途:
実験室温度モニター
国立大学法人秋田大学 様

専用のセンサー部分の型番がわからないため注文できない状況です.
一緒に表示するなどの工夫が必要でしょう.

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする