※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ZTJ
配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
89821332
品番
GPJ-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い嵌合強度です。
長尺の結束に最適です。
用途
配線結束保護に。
材質
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)
長さ(m)
50
仕様
屋内用、定尺50m
トラスコ品番
855-8781
質量(kg)
2
呼び径(mm)
15
使用温度範囲
-15~60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1001