曜日別特売
GPJ-70 配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ ZTJ 89821393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPJ-70 配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ ZTJ 89821393
GPJ-70 配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ ZTJ 89821393

配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻注文コード89821393品番GPJ-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い嵌合強度です。
長尺の結束に最適です。

用途配線結束保護に。材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)長さ(m)50仕様屋内用、定尺25mトラスコ品番855-8787質量(kg)3呼び径(mm)70使用温度範囲-15~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 1001

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする