※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ZTJ
配線結束保護 チューブ・ホックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1巻
注文コード
89821558
品番
OTB-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
工具不要です。
分岐配線の結束に最適です。
用途
配線結束保護に。
材質
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、ポリアセタール(ホック部)
長さ(m)
50
仕様
屋内用、定尺50m
トラスコ品番
855-8810
質量(kg)
6
呼び径(mm)
70
使用温度範囲
-15~60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1001
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません