※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYコイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89823003 品番 E-KYC-12-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

補強コイルも非塩ビを使用したホースです。
つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。
可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
カット品対応可能です。

材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 トラスコ品番827-9715 質量(kg)1.45 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜70 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする