2輪用ゲルバッテリーのレビュー
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
2017-07-15
- 用途:
- 原付のバッテリー交換
- 対象商品:
- 35308655
安いので良いですよ!
特に雨の多い地域で、冬場は特に雪で乗れません。毎年バッテリー上がりを起こします。
安いので毎年交換します。
新美電気設備管理 様2017-05-05
- 用途:
- 単車バッテリの交換
- 対象商品:
- 35054607
ノーブランド
2輪用ゲルバッテリーとのことで 躊躇しましたが、実装しました、
電圧 等いまの所問題なし、ただノーブランド=安定しない(個人の考え、ただし、安価で手頃、3年持てば良しと思っています
2017-05-06
- 用途:
- 原付バイクに使用
- 対象商品:
- 35054607
ゲルバッテリーは使用したことが無かったので
購入した長持ちすれば価格的には良いと思うけど
もう少し安く 頑張って下さい
1人が参考にしています
2016-11-10
- 用途:
- 原付き乗る時
- 対象商品:
- 35308621
原付きのバッテリーって、国産大手メーカーの物でも、案外寿命短いです。
なので消耗品と割り切って安いのを交換して使ってます。
意外と国産大手メーカー品と大差ないので満足です。
2016-07-10
- 用途:
- ミニバイク(スクーター)に
- 対象商品:
- 35054607
2011年5月に購入し、昨日まで使えていました。
この値段で5年間無事に使用出来ましたので、全く不満はありません。
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35054591-210902-02.jpg)