マフラー RPM-4in2in1のレビュー

マフラー RPM-4in2in1 RPM
『RPM-4in2in1』は、約300工程に及ぶ入念なハンドメイクとTQC(Total Quality Control:全社的品質管理)から生まれたオリジナルマフラーブランドです。 2000年モデル以降(B4以降)の触媒内蔵モデルを含めた全ての年式に適合いたします。 度重なる社内排出ガス試験を行い、CO値 0.1%・HC値 161ppmという驚異的な排出ガス浄化性能を有する触媒を内蔵しました。 また、近接排気騒音値及び加速走行騒音値についても平成22年規制をクリアし、『アフターマフラー政府認証』を取得しております。 ・エキゾーストパイプ 採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 ・サイレンサー Φ80×400サイズのスタイリッシュなボディは、高い剛性を持ち、過酷な使用条件による振動への耐性に優れているだけでなく、車体に装着した際、全体的なシルエットを美しくさせるのも特長です。 内部が完全な二重構造になったメーカー独自のサイレンサーによって最小限の排気抵抗で最大限の消音効果が得られ、低回転域で低音質、高回転域では唯一無二の爽快なレーシングサウンドを奏でます。 ・部品構成 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「集合部」「テールパイプ」「サイレンサー」の計7つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。 ・装着状態 エンジン排気ポート部、テールステー部、マフラーバンドの3点で車体に固定します。 エンジン排気ポート部取り付けの際は、メーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。 当製品は、エキゾーストガスケットを付属しております。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。