カテゴリ

  • 切削工具(19,437)
    • ハイスストレートシャンク(760)
    • ハイス六角軸ドリル(448)
    • ハイスドリルセット(214)
    • ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(294)
    • 超硬ストレートシャンク(1,832)
    • コンクリートドリル(739)
    • 木工用ドリル(723)
  • 電動工具(2,191)
    • 電気ドリル(60)
    • ドリルチャック(187)
  • ねじ・ボルト・釘(4,976)
  • 研磨材(1,887)
  • 作業工具(1,170)
  • 制御機器(521)
  • 空圧工具(373)
  • 建築金物(302)
  • 空調・電設資材(253)
  • 測定用品(115)
  • 機構部品(113)
  • バイク部品(91)
  • 事務用品(89)
  • 建材・エクステリア(80)
  • スプレー・オイル・グリス(68)
  • 安全保護具(65)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 物流用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 安全用品(39)
  • 学童・教育用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 保管用品(35)
  • 農業・園芸資材(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 整備工具・収納(26)
  • 作業服(25)
  • 電気材料(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 農業機械(20)
  • 防犯用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 梱包用品(13)
  • メカニカル部品(13)
  • オフィス家具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 防災用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 医療(6)
  • 家電(6)
  • テープ(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 手袋(3)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・TPT・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・マキタ・E-Value・SK11・イシハシ精工・ユニカ・スターエム・ビックツール・大阪魂・エスコ・タイテックス・ワルター・RS PRO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIA・F.P.(エフ・ピー・ツール)・NS(日進工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32,557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウストレートドリルセット TiNコートモノタロウ(129件のレビュー)
899税込989
1セット(13本)ほか
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
289税込318特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(75件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(72件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(57件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(50個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ六角軸ショートドリル TiNコートモノタロウ(19件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)ほか
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
699税込769
1セット(6本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸モノタロウ(289件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコートモノタロウ(28件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウドリルチャック インパクト用 キーレスモノタロウ(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.4MB)
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
559税込615
1パック(2本)ほか
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンクモノタロウ(124件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付モノタロウ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.5MB)
六角軸コバルトチタンドリルセット H&H六角軸コバルトチタンドリルセットH&H(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift PrecisionNACHI(不二越)(1件のレビュー)
379税込417
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(45本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(31件のレビュー)
844税込928
1パック(30個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
ステンレス用ドリル刃セット GREAT TOOLステンレス用ドリル刃セットGREAT TOOL(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL鉄工用ドリル刃GREAT TOOL(18件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウハンドタップ・下穴ドリルセットモノタロウ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(15点)
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
...