カテゴリ

  • バイク純正部品(298)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as900」の検索結果

関連キーワード
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(85件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
ボールASSY. ステアリング 53210GS9003 ホンダボールASSY. ステアリング 53210GS9003ホンダ(10件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
カーボンクロス 1m×30m 旭産業(シート)カーボンクロス 1m×30m旭産業(シート)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
クリーンマット オカモト[安全靴・作業靴]クリーンマットオカモト[安全靴・作業靴]
25,980税込28,578
1箱(10セット)
当日出荷から翌々日出荷
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。幅(mm)600厚さ(mm)0.05材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(μm)50
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
17,980税込19,778
1本
当日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシスCentreCOM GS908S-TP V2アライドテレシス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480ポート数8適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-46通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)BIKE COVER 厚手DAYTONA(デイトナ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
ベアリング ラジアルボール 91004GAS901 ホンダベアリング ラジアルボール 91004GAS901ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91004-GAS-901
脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)脱臭カートリッジINAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール六角棒L形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1セット(9本組)
欠品中
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角サイズ規格ミリタイプショートタイプ形状L型トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)310
メラサのお散歩II アズワンメラサのお散歩IIアズワン
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。スタッキング仕様の6本足の新型点滴台にも対応可能です。ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。MERASA-S800・S900両方に対応しています。
本体寸法(mm)297×260×355材質ステンレス(SUS304)適合【メラサキューム】MERASA-S800/S900質量(kg)1.4アズワン品番7-9400-01
ガスケット & シール キット (8A) MAZDA(マツダ)ガスケット & シール キット (8A)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CJS90)                  (DENSO) ホンダ(31100)A.C.ジエネレーターASSY. (CJS90) (DENSO)ホンダ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
スパークプラグ No.18 SK11スパークプラグ No.18SK11
699税込769
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BR-4HS・チャンピオン/RL90C・デンソー(ND)/W14FR-U適合機種カワサキ発電機(KG5000/A/AS/B/BS),本田技研発電機(EB900・EX750K1・EX900)
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m イノアック超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30mイノアック
219,800税込241,780
1巻
翌々日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)900材質アクリルフォームトラスコ品番759-0245質量(g)324使用温度範囲(℃)-20~80
染色バット EasyDip TM Simport染色バット EasyDip TMSimport
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
特殊染色・凍結切片等に適したスライド染色バットです。アルコール・キシレンを含むほとんどの染色剤に耐性があります(フェノール・ヨウ素・塩化第二鉄は除く)。腐食する金属を使用していません。
(84101)ガーニッシュAS*NH900L* ホンダ(84101)ガーニッシュAS*NH900L*ホンダ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
(84151)ガーニッシュAS*NH900L* ホンダ(84151)ガーニッシュAS*NH900L*ホンダ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50伊東電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ASシルバーシェード すだれ 900×1350 旭産業(シート)ASシルバーシェード すだれ 900×1350旭産業(シート)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に仕様下部左右にハトメ付トラスコ品番439-0032セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド質量(g)430寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×900×0.25色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
ガスケット クランクケース 11191GAS900 ホンダガスケット クランクケース 11191GAS900ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
WASHER,10X24  90403KPS900 ホンダWASHER,10X24 90403KPS900ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-9~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-9~)SMC
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
SCREW-WASH.,6X14  90115GS9000 ホンダSCREW-WASH.,6X14 90115GS9000ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
SEAT ASSY.,*NH1L*  77200KBS900ZB ホンダSEAT ASSY.,*NH1L* 77200KBS900ZBホンダ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
WASHER,9.2MM  90455KWS900 ホンダWASHER,9.2MM 90455KWS900ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
WASHER,PLAIN,8MM  90502KPS900 ホンダWASHER,PLAIN,8MM 90502KPS900ホンダ
269税込296
1個
5日以内出荷
脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)脱臭カートリッジINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
SCREW-WASH.,5X8  90116GS9000 ホンダSCREW-WASH.,5X8 90116GS9000ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
WASHER,THRUST 17M  90458KVS900 ホンダWASHER,THRUST 17M 90458KVS900ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT ASSY   14000KAS901 ホンダCAM SHAFT ASSY 14000KAS901ホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
OIL PUMP ASSY   15100GAS901 ホンダOIL PUMP ASSY 15100GAS901ホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
COIL ASSY,IGN   30500KPS900 ホンダCOIL ASSY,IGN 30500KPS900ホンダ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
REG.RECT ASSY.   31600MS9010 ホンダREG.RECT ASSY. 31600MS9010ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RECTIFIER ASSY.,R   31600KAS901 ホンダRECTIFIER ASSY.,R 31600KAS901ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
BASE COMP.,T*NH1*   33703GS9003ZA ホンダBASE COMP.,T*NH1* 33703GS9003ZAホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
BASE COMP.*NH138*   33703GS9003ZB ホンダBASE COMP.*NH138* 33703GS9003ZBホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷