カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(6)
- 整備工具・収納(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み

イリジウムパワー スパークプラグ
DENSO(デンソー)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。レジスタ(kΩ)5
イリジウムスパークプラグ
TORCH(88件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(351件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(239件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。差込角(mm)9.5
イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品
DENSO(デンソー)¥2,198~税込¥2,418~1本7日以内出荷から32日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。レジスタ(kΩ)5
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(181件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
スパークプラグ
TORCH(424件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。端子形状一体型
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1618件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
2輪車用イリジウムスパークプラグ
TORCH(25件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。用途2輪車用六角対辺(mm)16端子形状ネジ型ねじ長さ(mm)19ねじ寸法M10×1ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)パーツNo.09482-00558熱価9他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら