カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「noxudol um-1600」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックスドールUM-1600 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドールUM-1600

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)色黒膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール750 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール750

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(1000mL)
    当日出荷
    溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
    用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級Ⅲ浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
  • 900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(64件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級Ⅲ溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)

    ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット

    ENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
    用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
  • 700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    700 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(109件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)色薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)

    オートプラストーン

    Noxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1缶(1L)
    当日出荷
    厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。色黒危険等級Ⅲ膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 750 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    750 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(89件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)色黄褐色タイプ低溶剤膜厚(μm)(推奨)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • UM1600D HF Noxudol(ノックスドール)

    UM1600D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    アスファルトベースにファイバーを配合した超厚膜タイプ。防錆能力だけでなく、走行時のロードノイズを低減する防音効果も発揮。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。https://www.soshin-j.co.jp/noxudol/
    用途自動車用アンダーコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • UM1600D HF Noxudol(ノックスドール)

    UM1600D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    アスファルトベースにファイバーを配合した超厚膜タイプ。防錆能力だけでなく、走行時のロードノイズを低減する防音効果も発揮。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 3100 刷毛塗り Noxudol(ノックスドール)

    3100 刷毛塗り

    Noxudol(ノックスドール)(18件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1缶(1L)
    当日出荷
    制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。
    用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。色ベージュ液性水性
  • スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド

    スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

    スリーボンド(26件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(480mL)
    当日出荷
    一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
    タイプ標準液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • 300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 黒 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級Ⅲ溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • 浸透性防錆剤 Noxudol(ノックスドール)

    浸透性防錆剤

    Noxudol(ノックスドール)
    ¥51,980税込¥57,178
    1缶
    5日以内出荷
    溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。
    仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-38危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール900

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
  • 300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 カラーレス エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール300ブラック

    Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(1000mL)
    当日出荷
    無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • アンダーコート クロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アンダーコート クロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(131件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG色黒タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
  • ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ ENDOX(エンドックス)

    ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(6個)
    当日出荷
    ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。
    用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
  • 厚塗りアンダーコート 黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    厚塗りアンダーコート 黒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(1L)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)色黒タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
  • ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピング

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(227件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス)

    アンダーボディコーティング剤

    ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(1L)
    欠品中
    広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
    用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所

    カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)420
  • マカソール5 Noxudol(ノックスドール)

    マカソール5

    Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(600mL)
    欠品中
    自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
    色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性