カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
    • 4サイクルオイル(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ガソリン/ディーゼル用(6)
    • ガソリン専用(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-30(3)
  • 5W-40(1)
  • 10W-30(3)
  • 10W-40(24)
  • 15W-50(2)
  • 20W-50(1)
API
  • CF(4)
  • MA(4)
  • SJ(2)
  • SL(2)
  • SM(2)
  • SN(4)
  • SP(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(13)
  • 部分合成油(5)
  • 鉱物油(7)
JASO
  • MA(8)
  • MA2(6)
  • MB(1)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • カストロール(3)
  • MIKADO(ミカド)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • モリグリーン(1)
  • elf MOTO(3)
  • スズキ(3)
  • RESPO(1)
  • Verity(ベリティ)(4)
  • ニューテック(2)
  • 水本機械製作所(6)
  • Kawasaki(5)
  • SMC(3)
  • DJI(3)
  • MOTUL(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-40 20l」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-BLEND  4サイクルエンジンオイル(10W-40) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-40)MIKADO(ミカド)(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
欠品中
MA規格適合品であらゆる4サイクルの2輪車に対応しています。
用途2輪用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(50件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロールActiv 4T 10W-40カストロール(69件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウエンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品モノタロウ(165件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
欠品中
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40APISN/CF(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(466件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
RESPO Sタイプ 10W-40 RESPORESPO Sタイプ 10W-40RESPO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE10W-40APISM/CFベースオイル化学合成油タイプ化学合成油適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30 モリグリーンモリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30モリグリーン(33件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(4L)
欠品中
SAE5W-30APISPILSACGF-6A(CF相当)ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(825件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
欠品中
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロールGTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール(97件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(4L)ほか
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
25,980税込28,578
1ケース(1L×20本)ほか
欠品中
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スポーツ (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
31,980税込35,178
1本(20L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(33件のレビュー)
38,980税込42,878
1本(20L)ほか
欠品中
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
31,980税込35,178
1本(20L)
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L ニューテックZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1Lニューテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにリサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(20L)
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FW SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FWSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定にGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個(20L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)危険物の性状非水溶性
MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカーBenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4000入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inchスピーカー10W×1対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:10投影方式DLP
SNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30 ニッサンSNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30ニッサン
6,998税込7,698
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油
シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンスシェル アドバンス 4T AX7シェルアドバンス(14件のレビュー)
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
種類半化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Verity BIKE Verity(ベリティ)Verity BIKEVerity(ベリティ)(34件のレビュー)
23,980税込26,378
1本(20L)
4日以内出荷から6日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
300V COMPETITION    10W40 MOTUL300V COMPETITION 10W40MOTUL(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1缶(20L)
翌々日出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE10W40ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-40 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-40WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
67,200税込73,920
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE10W-40引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)84.9 (40℃)、13.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
欠品中
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造ELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA Verity(ベリティ)Verity FS HR Ver3 15W-50 MAVerity(ベリティ)(2件のレビュー)
64,980税込71,478
1本(20L)
5日以内出荷から10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MSD520EW-H ポンプ部品_No.20、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.40、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS30000G)部品_No.41、GKSL3300-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.40、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ヒラザガネ_No.23、SSA-V602C 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.10、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.21など
小型1D/2Dワイヤレススキャナ Newland小型1D/2DワイヤレススキャナNewland
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
無線(Bluetooth)有線(MicroUSB)ともに対応 メモリー蓄積機能付き 約62gの軽量・小型ポケットサイズ 稼働時間は最大6時間 IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性 GS1 Databar 対応
仕様●本体カラー:ブラック●インターフェース:MicroUSB, Blurtooth HID/SPP プロファイル●イメージセンサー:752×480 CMOS●分解能:≧5mil●読取り深度●Code39:55mm-335mm(20mil)●Data Matrix:60mm-175mm(10mil)●QR Code:40mm-270mm(20mil)●スキャンアングルピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50°●PCS値30%以上●対応コード:1次元Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.2次元PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix●ワイヤレスBluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR●メモリ:1MB(約20,000件蓄積可能 ●※EAN-13)●インジケーターブザー , バイブレーション, LED●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA●バッテリー駆動時間:約6時間(約6秒間に1スキャン換算)●充電時間:約3.5時間●消費電力読込み時:260mA(Bluetoothオン)/ スタンバイ時:10mA●外形寸法88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm●重量:62 g●対応温度動作時:-20℃~50℃ / 保管時:-40℃~80℃●対応湿度:5%RH~95%RH(結露しないこと)●衝撃耐性:1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作●防滴耐性:IP42●規格FCC:Part15 Class B, CE EMC Class Bアズワン品番67-6664-92
MOTO 4 ROAD 15W-50 elf MOTOMOTO 4 ROAD 15W-50elf MOTO
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 ROAD (モト4ロード) 15W-50化学合成油の配合で熱に強く、街乗りから高速走行まで対応ビックシングルからリッターマルチにも対応するオールマイティオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・低温から高温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性を誇り、エンジンを摩耗から保護します。・最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え安定したクラッチワークを実現します。・ストップ&ゴーが多い市街地走行から長距離走行でも、安定した性能を長期間発揮するプレミアムスタンダードオイルです。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 15W-50・JASO: MA2・API: SN・部分合成油・4 stroke motorcycle oil粘度15W-50使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性