カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 端子ねじ(6)
  • バイク部品(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • DENSO(デンソー)(9)
  • NGK(日本特殊陶業)(4)
  • TORCH(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 4mm(4)
  • 5mm(12)
  • 6mm(12)
  • 8mm(11)
  • 10mm(10)
  • 12mm(3)
  • M2(3)
  • M2.6(2)
  • M3(41)
  • M3.5(21)
  • M4(36)
  • M5(14)
  • M6(10)
  • M8(9)
  • M12(11)
  • M14(59)
表面処理
  • ニッケル(2)
  • 生地/未処理(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
長さ(mm)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(2)
12・16・20・25・30・35
材質
  • 黄銅(真鍮)(4)
黄銅(真鍮)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(4)
1.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「端子 ネジ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルBS(-)グリ-ンボルト 大阪魂ニッケルBS(-)グリ-ンボルト大阪魂
825税込908
1個
翌日出荷
長さ(mm)35寸法a(mm)2呼びM10寸法A(mm)19.6寸法S(mm)17寸法b(mm)2.5寸法K(mm)7ねじ部長さ(mm)全ねじ
BS(-)グリ-ンボルト 大阪魂BS(-)グリ-ンボルト大阪魂
687税込756
1個
翌日出荷
長さ(mm)35寸法a(mm)2呼びM10寸法A(mm)19.6寸法S(mm)17寸法b(mm)2.5寸法K(mm)7ねじ部長さ(mm)全ねじ
イリジウムレーシング  267700-1590 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1590DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1590世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:U-E(沿面)ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:*イリジウム電極ではありません。 267700-1590特記事項:イリジウム電極ではありません使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
特記イリジウム電極ではありません仕様U-E(沿面)適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:-0.2mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:0.0mm /レジスタ:5kΩ備考イリジウム電極ではありません。 267700-1590ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1010 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1010DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1010世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!適合情報:ホンダ[HONDA] DREAM50 [ドリーム50] 97.2-01カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 96.3-仕様:U-Eネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1010使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様U-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.8mm /火花位置:-0.3mm /接地高さ:1.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1010ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1570 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1570DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1570世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:U-E(沿面)ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:*イリジウム電極ではありません。 267700-1570特記事項:イリジウム電極ではありません使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
特記イリジウム電極ではありません仕様U-E(沿面)適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:-0.2mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:0.0mm /レジスタ:5kΩ備考イリジウム電極ではありません。 267700-1570ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムパワープラグ 267700-4770 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-4770DENSO(デンソー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-4770世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04.4-07/08-ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-08/09-ホンダ[HONDA] VFR1200F 10.3-タイプ:OEMタイプ(純正採用品)仕様:半ねじ,ISO接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKETネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:T備考:267700-4770使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様半ねじ、ISO接地Pt、TAPERCUT、SUS GASKET適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.9mm /碍子プロジェクト:0.6mm /火花位置:2.0mm /接地高さ:4.0mm /レジスタ:5kΩ備考267700-4770タイプOEMタイプ(純正採用品)ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状T
イリジウムレーシング  267700-1580 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1580DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1580世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 RaceBase 01-06カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 逆輸入車 96-ホンダ[HONDA] CBR1000RR RaceBace 04.3-04.12/08-ヤマハ[YAMAHA] YZF750/R/SP SP 93.2-スズキ[SUZUKI] GSX-R750 GSX-R750/SP 95.12-03/逆輸入車 04-07仕様:U-E(沿面)ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:*イリジウム電極ではありません。 267700-1580特記事項:イリジウム電極ではありません使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
特記イリジウム電極ではありません仕様U-E(沿面)適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:-0.2mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:0.0mm /レジスタ:5kΩ備考イリジウム電極ではありません。 267700-1580ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1020 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1020DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1020世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!適合情報:ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-仕様:U-Eネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1020使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様U-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.8mm /火花位置:-0.3mm /接地高さ:1.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1020ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状R
MotoDXプラグ NGK(日本特殊陶業)MotoDXプラグNGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現! 2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。 混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現! D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現! 理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。
六角対辺(mm)16端子形状ネジ形ねじ径(mm)10
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(82件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
2輪車用イリジウムスパークプラグ TORCH2輪車用イリジウムスパークプラグTORCH(25件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
用途2輪車用端子形状ネジ型ねじ寸法M10×1六角対辺(mm)16ねじ長さ(mm)19ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)パーツNo.09482-00558熱価9他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング スパークプラグ 純正採用品DENSO(デンソー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
イリジウムレーシング スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムレーシング スパークプラグDENSO(デンソー)
1本
取扱い終了
レース向けのチューンを目指す方へ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。 Race用碍子。 火花清浄ポケット。
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(100個)
翌日出荷
種別全ねじ材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂
619税込681
1個
翌日出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわり関連資料(0.17MB)ねじ山種類メートル並目
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1598件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
端子ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら