12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり 関連資料(0.17MB) ねじ山種類メートル並目
1個ほか
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現! 2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。 混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現! D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現! 理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。
六角対辺(mm)16 端子形状ネジ形 ねじ径(mm)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
用途2輪車用 端子形状ネジ型 ねじ寸法M10×1 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)19 ベースフラットシート 締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー) パーツNo.09482-00558 熱価9 他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D 主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR 他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
1個
669 税込736
当日出荷

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。 優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-4770。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04.4-07/08-。ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-08/09-。ホンダ[HONDA] VFR1200F 10.3-。タイプ:OEMタイプ(純正採用品)。仕様:半ねじ,ISO接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKET。ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:T。備考:267700-4770。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様半ねじ、ISO接地Pt、TAPERCUT、SUS GASKET 適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.9mm /碍子プロジェクト:0.6mm /火花位置:2.0mm /接地高さ:4.0mm /レジスタ:5kΩ 備考267700-4770 タイプOEMタイプ(純正採用品) ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)10 ターミナル形状T
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷