●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。
材質鋼板
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。
モーターじくけk
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途エンドキャップ
材質SCS16A
長さ(mm)45
幅(mm)53
仕上ヘアライン
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質鋼板
質量(g)13
タイプA型
寸法L(mm)35
寸法H(mm)13
寸法W(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。
トラスコ品番243-3785
材質工具鋼
全長(mm)100
適合サイズ(mm)0~3.2
先端径(Φmm)9
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法W(mm)150
適合ラックRCタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
16日以内出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)0.6
網目約16メッシュ
差込口長さ60mm
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)0.6
網目約16×16mm
差込口長さ60mm
玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。
傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。
水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。
サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。
用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。
色黒
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
内寸(mm)(仕切り)70×50
トレー内寸(mm)175×175
店舗やオフィスのエントランスに最適な傘立て玄関にぴったりと収まる薄型タイプのアンブレラスタンド。
底面の受け皿は溜まった水も簡単に取り外し可能。合成ゴムのマットが敷いてあるので傘を置いた時にカツンと嫌な音も鳴らず、傷の防止も。
材質天板・台座・フレーム・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)約2900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×50
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
濡れた傘も、これ1台でスッキリ収納。スチールフレームのみで構成されており。通気性がよく、傘を乾かしやすい。機能性を追求したシンプルなデザイン。仕切りがあることで、傘同士が重ならず出し入れがスムーズに。受け皿は取り外しが出来るので。汚れが気になったときにすぐにお手入れが可能。雨傘や日傘、折り畳み傘までが収納できる大容量収納なので。オフィスや店舗はもちろん、ファミリーにもおすすめです。スリムな9マスタイプと。ワイドな15マスタイプの2サイズ展開。高さと奥行きが同じなので並べて使うことも可能です。・受け皿取り外し可能。・組立商品
用途傘立て・アンブレラスタンド・かさ立て・収納・店舗・什器・玄関・傘置き場・エントランス・ファミリー・事務所・家庭用・業務用
仕様組立商品/受け皿取り外し可能
材質金属(鋼)・ポリプロピレン
高さ(mm)430
奥行(mm)295
塗装粉体塗装
テイストモダン.インダストリアル.ミッドセンチュリー.和風.店舗.オフィス家具
筒状のシュートに傘を一本ずつ収納する構造で、傘同士がからみません。
収納本数(本)(傘)36
収納数36
材質シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリプロピレン、フレームパイプ:スチールパイプ(ユニクロメッキ)
質量(kg)5.6
高さ(mm)496
奥行(mm)362
間口(mm)710
グリーン購入法適合
筒状のシュートに傘を1本1本収納するので、出し入れがスムーズにできます。皿は外せるので、貯まった水の処理や掃除が簡単にできます。さびにくい設計:水が直接触れる部分に樹脂製の受け皿やシュートを使用し、さびを発生させにくいように考えられています。傘24本立て用。お客様組み立て商品。転倒防止用ウエイト付。樹脂製脚付
収納数24
材質本体:スチール角パイプ・銅版にアクリル焼付塗装。 シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約11.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×210×540
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。
レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。
くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。
利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。
用途仕切り部分はサビに強いステンレスを使用。
材質スチール
幅(mm)460
質量(kg)7.4
高さ(mm)500
奥行(mm)230
収納本数(本)18
投入口サイズ(mm)61×66
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)0.6
狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能性と経済性の両立を実現しました。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
種類ソリッド
材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(キャップ)アルミニウム
コンパクトでスタイリッシュな傘立て。家の顔となる玄関を洗練された印象に。上下の格子に傘を差し込むことで美しく収納可能。
用途傘立て、傘スタンド、かさ置きとして。傘収納 インテリア 収納 エントランス 玄関収納 スチール製 シンプル おしゃれ。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.4
収納本数(本)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×11.3×39.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
12本立。折りたたみ式
材質本体=スチール(クロームメッキ)
外寸(mm)260×430×H540
EBM品番3494600
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
種類ソリッド
材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(キャップ)アルミニウム
差込継手方式
材質亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)0.6
種類ディスク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
種類ディスク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
温度計付で揚げ物の温度を一目でキャッチ。
油の飛びハネを防止するガード枠付。
材質本体:鉄(シリコン焼付塗装)、ガード枠:鉄(クロームメッキ)、取手:フェノール樹脂
材質鋼管製
種類30度
表面処理溶融亜鉛めっき
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。
材質スチール
ストローク(mm)【天板上下】300
色天板:アイボリー、本体:ホワイト
高さ(mm)715~1015
奥行(mm)750
均等荷重(kg)300/【昇降時】100
最高高さ(mm)1015
材質(天板)塩ビシート
天板厚さ(mm)22
最小高さ(mm)715
昇降方式ハンドル回転式
ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)225
材質アルスター(アルミメッキ鋼板)
寸法(mm)230(内寸:220)×80(内寸:70)×H60
品名・タイプパウンドケーキ型
EBM品番1443100
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
どんな住宅にもマッチするシンプルデザインでエントランスをスマートに演出します。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置です。
用途ポストスタンド
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×35.5×123/83.5(アジャスター含む)
取付可能寸法(cm)【ポスト】幅45×奥行25まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板有効】小:45.5×17、大:47.5×34
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状E
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ