位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)
種別スタンダード
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。
熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。
極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。
鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
材質鉄、木
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質鋼線
色シルバー(ニッケルメッキ)
包装紙箱入り
線径(mm)2
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法(mm)265×185×35
質量(g)210
表面処理ふっ素樹脂
内径×深さ(mm)(上)約70×(下)約50×約32
品名・タイプ焼き菓子型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
32cm~50cmは向い手付です。
大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。
レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
ボア径フルボア相当
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール/フッ素樹脂
品名・タイプデコ型
材質鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ焼き菓子型
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×255×22
内径×深さ(mm)45(底部32)×20
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1114-2101
TKG品番(2017)6-0990-2201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール/フッ素樹脂
品名・タイプタルト型・タルトストーン
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
エスコ品番EA141BA-32
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
全長(mm)175
質量(g)382
内径(Φmm)27
ツバ径(Φmm)50
耐圧(MPa)1
寸法I(mm)175
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。
用途ポンプ用ストレーナー。
材質本体:スチール、メッシュ:ステンレス
材質フッ素樹脂加工鉄板
寸法(mm)内径:80(40)×32
1個(1個)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)175
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)SCS14A
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色
材質(エンドキャップ)SCS14A
バルブ種類ボールバルブ
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
使用流体水、冷水、温水、海水
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-122
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)406
内径(Φmm)25
対辺(mm)46
有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)92
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
関連キーワード