天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
グラタン・ラザニア1人前、スライスハムなどいれていただけます。
用途下ごしらえ、調理、保存に
材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)0.8
仕様オーブン使用可
形状角形
サイズS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×14.5×4.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
4から5人前のグラタン、なべ用材料のストック。
用途下ごしらえ、調理、保存に
材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)2.4
仕様オーブン使用可
形状角形
サイズL
質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×22.8×5.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質FC150
仕様電磁調理器対応
質量(g)900
外径(Φmm)200
内径×高さH(Φmm×mm)182×11
TKG品番9-1863-0901
木台寸法(mm)220×210
TKG品番(2017)6-1660-0901
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質FC150
仕様電磁調理器対応
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
大きな荷物を積載可能。
材質本体:鉄(粉体塗装)、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
色ブラック
質量(g)2070g
最大積載量(kg)15kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:幅380×奥行475×高さ90mm、内寸:上側:幅363×奥行457mm、下側:幅355×奥行450mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質FC150
南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質鉄
満水容量(mL)2000
季節野菜のタンドリーベジ!。季節野菜を好きな形にカットしソースで和えるだけ!。好きな季節野菜を好きな形にカット。ヨーグルト・ケチャップ・味噌・ナッツペーストなどで作ったソースで和えてオーブンでじっくり焼き上げれば出来上がり。熱伝導率がよく耐久性に優れていて焼き込む程に使いやすくなるアルスターの焼型。
用途季節野菜のグリルに。
材質本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレススチール
寸法(mm)オーブンペーパー:508×381(2枚・グラシン紙)
容量(mL)1000
質量(g)400
外寸(mm)257×257×19
品名・タイプ焼き野菜・グリルパン
底内寸法(mm)229×229
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
浅型本体用の吊り金具です。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品取付ビス×2本
材質SGCC
タイプ浅型用
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
らくらく床下収納庫<浅型> を2階以上に設置する場合に使用していただく補強金具です。下の階へ落下を防止する金具です。
材質スチール
材質鉄
内径×高さH(Φmm×mm)228×15
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
IH対応!じっくり加熱できる鉄鋳物製のスキレットセット浅型、深型、燻製用アミのスキレット3点セットです。
15cm、そのまま食卓に出せる調理器具です。浅型は深型のフタにしてしっかり密閉、アミを入れれば燻製もできます。
フタをずらせば蒸気の調節ができます。あらゆる料理にお使いいただけます。IH対応!
ガス火、オーブンはもちろん、IHに対応していますのでアウトドアだけでなくご家庭でもお使いいただけるスキレットです。
簡単に料理ができるレシピが付き。積み重ねて収納可能、コンパクト。油焼き処理済のスキレットです。
材質本体:鉄、アミ:クロムメッキ
質量(kg)1.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.8×16.8×7.5
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
お頭付の魚もまるごと調理。熱をムラなく伝え、保温性に優れていますので、煮物やおでん、湯豆腐、寄せ鍋などの鍋料理に最適。お頭付の魚もまるごと調理でき、何かと役に立つ浅型です。
材質全面鉄芯三層鋼
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
キッチンの背面やカウンター上、リビングで活躍する、モノも置ける薄型引き出し収納。引き出し式なので中が見渡せて出し入れかんたん。引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。浅型で細々したモノをすっきり隠す収納アイテム。背面も板材で隠れているので、表裏どちらから見てもすっきり。本体はスチール製なので、磁石グッズを取り付け可能。内部には着脱可能なトレーが付属。トレーは樹脂製、平らな面と凹凸面のリバーシブル。引出し内底面にはシリコン製のクッションシートが付属、滑り止めになったり傷や音を軽減
用途キッチン収納、小物収納として。キッチンインテリア/トースター/オーブントースター/ケトル/炊飯器/置き場/置台/家電/家電下/キッチン家電/隙間収納/シンプルインテリア/すっきり暮らし/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国風インテリア/utau/ウタウ
材質本体: スチール(粉体塗装)、裏面すべり止め、庫内クッションシート: シリコン、内部トレー: ポリプロピレン
質量(kg)4.9
耐荷重(kg)(約)引き出し3、トレー0.5、天板5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.2×34.3×15.1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×16
目玉焼きやベーコン・フランスパンをミニフライパンで!。暮らしを豊かにする金属。暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。毎日使うモノだから確かなモノを。パンケーキ&フレンチトーストやお好み焼きにも。ガス火・オーブン・魚焼きグリルで使用可能。浅型なのでフライ返し(ターナー)やヘラで食材をひっくり返すのも簡単!!。調理後そのまま卓上へ個食に最適!!。熱伝導率が良く、保温性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることが出来ます。鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理出来ます。 使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。鋳物に比べて軽く、熱伝導率も良いので時短に繋がります!。職人技の「ヘラ絞り」 * 板厚1.4mmで丈夫!! * 鉄だから、安全長持ち。コゲつかせず、シャキッと仕上げるコツは充分に余熱してから油を入れ調理開始。サビを防ぐには、使いはじめは薄く食用油を塗って保管!。日本製
材質鉄(1.4mm)
表面処理ハードテンパー加工
持ち手ステンレス鋼(2.0)
シンプルな浅めの基本型。平たく円形に焼いたスポンジケーキに季節のデザートやクリームで飾り付け。スポンジケーキの他にタルトやフォカッチャなどきれいにこんがり焼きあげます。
材質スチール
容量(mL)950
質量(g)215
寸法(幅W×高さH)(mm)179×44
寸法(Φ×mm)188×45
品名・タイプトルテ型
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
浅めのクグロフ型で形の美しさからケーキやパンにも人気です。普通のクグロフ型より丸いフォルムがとっても可愛い型です。中央に穴があいているから火の通りがよく、きれいに焼けます!
材質スチール
容量(mL)1000
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×70
品名・タイプクグロフ型・ケーキ型・パン型
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
鉢カバーや小物入れとしても使えるブリキアイテム
プラカップ付
水抜き穴(約Φ2cm)付で根腐れ防止
水抜き穴つきでプラカップを取り外すとそのまま鉢として使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアにも馴染む
材質本体:鉄、プラカップ:PET
タイプ水抜き穴×2個
穴径(Φmm)水抜き:20
材質本体:ティンフリースチール(鉄)、網:18-8ステンレス
商品タイプバット
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール/フッ素樹脂
品名・タイプタルト型・タルトストーン
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード