21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! クリア 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量184mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
透明 仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃) 乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50 保存温度(℃)20 香り特性 ベースシリコン樹脂 危険等級 比率最小固体:0.117 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20~50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サーモジン水性6000耐熱塗料(耐熱600℃)
エコ商品
「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。 下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。 作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。 室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分) 1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。 有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー) 1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群 下塗り不要で簡単 溶剤臭無し 地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料 埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板 仕様加熱乾燥 耐熱温度(℃)650 希釈剤飲料水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~20 油性 or 水性水性 グリーン購入法適合
1缶(4kg)ほか
38,980 税込42,878
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等 乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃) 適合材アルミステンレス 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

薄く塗布(10~15μ)するだけで、熱が良く伝わる! 低温域(40℃程度)でも放熱効果を発揮し、放射(輻射)熱も反射させる! 熱伝導(拡散)率が良いため、塗布面と周囲の熱を均等化する! 放熱効果で、機械などの効率化や寿命向上の効果が望める! 850~1200℃程度の耐熱性がある!
用途熱エネルギー伝達(放熱効果)を向上させたい部分 各種ヒートシンク、エンジン、LED、基盤、融雪板、モーター、放熱機器の軽量小型化を図りたい部分など 暖房機器の安全ガードや金属製ボックスなど 物質のクラスター化、均一化を図りたい部分(フィルター、ブロワー、配管部分など) 各種電気機器、自動販売機、放熱が必要な機器類 成分シリカ(コロイド状) 他 pH3~6 主な用途金属 外観液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.19L 特性耐熱 使用期限1年 危険物の性状水溶性
1缶(500g)
54,980 税込60,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン 動画あり
塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 クリヤ 使用場所屋内外 特性ツヤ出し、耐候 標準重ね塗り回数(回)1 光沢あり 塗膜状態仕上がり:透明 塗料タイプアクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上 仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。 特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候 塗布方法はけ、エアレススプレー 硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

窓ガラス用遮熱ペイント ターナー色彩 動画あり
スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途ガラス 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱
1本(330g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩 動画あり
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。 成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外) 使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 塗布方法スポンジ、ローラー 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
1本(330g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャピタルペイントモーエンアクア
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品 塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性2液ウレタンニス アサヒペン 動画あり
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装 耐熱性(℃×分)200×30 比重約0.88 臭気溶剤臭 粘度(mPa・s)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。 透明 温度(℃)最小処理:15、最大処理:35 最小距離(mm)最小スプレー:100 時間最小 / 最大表皮形成:60~0min 密度(g/cm3)0.74(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

(財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み! シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。 もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。 耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性! 沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。 塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。 クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。 青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。
用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも 特性耐熱 主な用途木床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1缶(0.8kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーデックディップシール
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
仕様被膜強度強く硬い 厚さ(mm)被膜:1.6~2.0 透明(薄い琥珀色) 使用温度(℃)176~180 圧力(kg/cm2)250(0.8mm厚被膜) 比重1.13 引火点(℃)218 耐熱温度(℃)-40~70 耐薬品性弱酸、アルカリ、アルコール、食塩水、鉱油 影響なし 危険物の類別非危険物 絶縁耐力優秀-2300V AC/DC(0.8mm厚被膜) 硬化時間30~60秒 溶融温度(℃)120~130 浸透時間5~10秒 引張強度(kg/cm2)35 加熱温度(℃)200
1個(10kg)
36,980 税込40,678
欠品中

水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料 耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。 Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。 最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。
用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板 クリヤー タイプ2液型水性塗料 主剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間4時間以上 仕様うすめ液:水 塗布量80-100g/m2 主成分ウレタン 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料 耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。 Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。 最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。
用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ 仕様うすめ液:水 クリヤー タイプ2液型水性塗料 主成分ウレタン 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量60mL ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2 乾燥時間4時間以上 危険物の性状水溶性
1セット(4.4kg)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン BK・X
焼き戻りが無く、焼付け塗装の裏・表塗装作業が可能です。 紛体塗装の下塗りとしても使用可能です。また、紛体塗装の再補修も容易にできます。 焼付け塗装を行う場合、常温で10秒程度のセッティングタイムを取るだけで、2コート1ベークが可能です。 原液のまま使用できる一液タイプで、作業性に優れています。一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間を大幅に短縮できます。 10:1速乾アクリル、4:1ウレタン塗料で20~30分の強制乾燥を行うことによりレべリング性に富んだ肌を作ることができます。
用途非鉄金属の下塗り:アルミ・ステンレス等 焼付け塗装:紛体塗装・アクリル焼付け・メラミン焼付け クリヤー 乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120 比重0.88 耐熱温度(℃)180(30分) 主な用途鉄、非鉄金属 指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃) 標準塗布量6~10μ 80~100g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:10秒 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1箱(3.7L×4台)ほか
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンEP・X
紛体、各種焼付塗料、反応型ウレタン塗料、ラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できます。 各種金属、錆面への浸透防錆として使用できます。 コンクリート面の補強剤として使用できます。 原液のまま使用できます。 速乾性で抜群の作業性です。 スプレー、刷毛、ローラー使用ができます。
用途ステンレス・アルミ(一部除く)・亜鉛メッキ・スチール等金属への下地として コンクリート面の補強として 乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120 比重0.9 耐熱温度(℃)200(30分) 主な用途亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、コンクリート 指触乾燥時間(分)5分(20℃) 標準塗布量10~15μ 100g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:2~3分 特性防錆、速乾 危険物の性状非水溶性
1箱(3.7L×4台)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)