耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性耐熱、耐候
線幅(mm)1.5~2.5
主な用途マーキング
油性コーキング材です。
耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化せず液状を保つのが特徴です。
コンクリート・モルタル・木材・スチール・アルミへの密着性が良好です。
収縮によるキレツが発生しにくくなっています。
施工後の塗装はできません。
用途一般建築における屋外の雨もり防止、すきま充てん。
モルタル・スレートなど外壁のひび割れ・目地の充てん補修。
屋根瓦の割れ目防止。
※屋内の補修用途には適しません。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)
サイズLL
身長(cm)179~187
1着
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。
形態チューブ
色オフホワイト
種類シール剤
トラスコ品番775-7492
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐油性のある靴底を使用した白長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など
標準質量(g/片足)約650(26cm)
材質(インナー)吸汗布
長さ(cm)約34(26cm)
靴タイプ長靴
形状ハイカット
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
色白
機能耐油性
足幅3E相当
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
特性耐油性
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)
サイズM
身長(cm)167~176
1着
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
書体明朝体
文字種別数字
商品タイプセット品
セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)]
寸法L1(mm)56.75
寸法C(mm)20.0
寸法W2(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
色灰色
速乾
強力
仮止不要
軟質塩ビOK
耐油性あり
用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着
特性耐油
成分ニトリルゴム系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワーク大面材、パーツ
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。
油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。
トラスコ品番254-9280
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1
色灰
番手#360
折径(mm)140
切り幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質(車輪)耐油ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)
サイズL
身長(cm)174~181
1着
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]
文字種別英字
寸法L1(mm)56.75
寸法C(mm)20.0
書体明朝体
寸法W2(mm)1.5
仕様耐油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性
IP等級IP67
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
色黒
特性耐油性
IP等級IP67
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
トラスコ品番338-2086
色黒
取付穴径(mm)21パイ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム
特性耐油性
IP等級IP67
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。EVAキュービックパターンソール。3Eウイズの採用。抗菌・防カビ・防臭機能。
足幅EEE
材質PU/ EVA
形状ローカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)260(26cm)
機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
耐油性抜群、軽作業に最適です。
スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質塩化ビニール(ポリエステル糸入)
エスコ品番EA355AE-11
種別エプロン
厚さ(mm)0.27
質量(g)約310
寸法(cm)90×110
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。滑りにくく、へりにくいソール・防カビ、抗菌。調整可能履口
色黒
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)
標準質量(g/片足)685(26cm)
機能耐油性、抗菌性、滑り防止、防カビ
靴タイプ長靴
ネックハンガー式。
ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
水産業等水、油を使う作業に最適です。
材質エプロン:塩化ビニール、ポリエステル基布、紐:綿ロープ
エスコ品番EA355BA-40
種別エプロン
厚さ(mm)0.35
質量(g)300
ロープ仕様(mm)Φ8×800
寸法(cm)(エプロン)90×120
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
色黒、ゴムブッシュ:黒
仕様M3.5
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC600
保護等級IP67
適合電線径(Φmm)4~9
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
足幅EEE
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)ポリ塩化ビニール
材質(ソール)EVA/ラバー
標準質量(g/片足)260(26cm)
機能耐油性、ムレ防止
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。
上下ゴム入り。
用途水・油を使う作業・水産業などに最適
材質基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニール
特性耐油
エスコ品番EA355AB-10
全長(mm)400
質量(g)110
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐油性
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA911AF-22A
形状ビニールカーテン
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ