カテゴリ
- 電気材料(38)
- 汎用ケーブル(6)
- 通信ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(5)
- 2(12)
- 3(13)
- 4(11)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(4)
- 24(1)
- 30(2)
- その他(2)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- JMACS(日本電線工業)(5)
- 冨士電線(東京)(20)
- タツタ電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.823(5)
- 0.9(6)
- 1.2(1)
- 18(1)
シース色
カラー(10)
灰(10)
黒(21)
長さ(m)
- 10(9)
- 20(5)
- 30(7)
- 50(3)
- 100(7)
- 200(6)
- 300(5)
導体外径(Φmm)
- 1.2
- 0.65(19)
- 0.9(23)
- 1.35(19)
- 1.5(10)
- 1.6(33)
- 1.8(36)
- 2(30)
- 2.4(30)
- 3(31)
- 3.6(20)
- 4.4(20)
- 4.8(16)
- 5.5(14)
- 6(12)
- 7.3(13)
- 7.8(10)
- 10(10)
- 12(10)
- 13(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(9)
- 4(2)
- 5(11)
- 7(8)
- 10(11)
- 15(8)
- 20(9)
- 30(8)
- 50(4)
- -(2)
1・2・3・4・5・7・10・15・20・30・50・-
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐熱電線
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から10日以内出荷防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥27,980~税込¥30,778~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル色黒区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥33,980税込¥37,3781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)3日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥5,698税込¥6,2681巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)3日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)3日以内出荷通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT規格消防庁告示第11号適合規格JCS 3501:2017定格電圧(V)60表示耐熱電線:HPラミネート幅(mm)巻幅:0.6絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2シース色黒導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m)ほか3日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)3日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。絶縁体架橋ポリエチレンシース色灰導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)3日以内出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色灰導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥17,980~税込¥19,778~1巻(30m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
消防用電線 HFA(HP)同心撚り
冨士電線(東京)¥32,980~税込¥36,278~1巻6日以内出荷から15日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
CS-MTW (CE)
タツタ電線¥11,980税込¥13,1781巻(100m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
CS-MTW/TC (CE)
タツタ電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥56,980~税込¥62,678~1巻(200m)8日以内出荷から10日以内出荷色黒種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上シース厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応