カテゴリ

  • 電気材料(38)
    • 汎用ケーブル(6)
    • 通信ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(5)
  • 2(12)
  • 3(13)
  • 4(11)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • その他(2)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • JMACS(日本電線工業)(5)
  • 冨士電線(東京)(20)
  • タツタ電線(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.823(5)
  • 0.9(6)
  • 1.2(1)
  • 18(1)
シース色
  • シース色カラー(10)
  • シース色(10)
  • シース色(21)
長さ(m)
  • 10(9)
  • 20(5)
  • 30(7)
  • 50(3)
  • 100(7)
  • 200(6)
  • 300(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.65(19)
  • 0.9(23)
  • 1.35(19)
  • 1.5(10)
  • 1.6(33)
  • 1.8(36)
  • 2(30)
  • 2.4(30)
  • 3(31)
  • 3.6(20)
  • 4.4(20)
  • 4.8(16)
  • 5.5(14)
  • 6(12)
  • 7.3(13)
  • 7.8(10)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 13(12)
対数(P)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(9)
  • 4(2)
  • 5(11)
  • 7(8)
  • 10(11)
  • 15(8)
  • 20(9)
  • 30(8)
  • 50(4)
  • -(2)
1・2・3・4・5・7・10・15・20・30・50・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻(300m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(300m)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
    用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    12,980税込14,278
    1巻(30m)
    翌日出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    18,980税込20,878
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    33,980税込37,378
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
  • 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200区分屋内専用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    5,398税込5,938
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 平型溝付き低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    平型溝付き低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    5,698税込6,268
    1巻(10m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色試験電圧(V/1分)1500
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    4,398税込4,838
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    7,298税込8,028
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    6,398税込7,038
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色
  • 小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・LAPシース付き

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    通常の耐熱電線に防水・防湿性能を付加したLAPシース構造となっており、水の影響が懸念される場所への配線にもご利用いただけます。通常のケーブルシースの上にLAPシースを施した構造となっている為、LAPシースを除去しても通常のケーブルとしてご使用いただけます。各シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
    仕様認定マーク:トウロクニンテイキカン JCT規格消防庁告示第11号適合規格JCS 3501:2017定格電圧(V)60表示耐熱電線:HPラミネート幅(mm)巻幅:0.6絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)シース標準厚さ(mm):0.9,ラミネートシース部:1.2シース色導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    6,798税込7,478
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    8,398税込9,238
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
    絶縁体架橋ポリエチレンシース色導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    5,698税込6,268
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    4,898税込5,388
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    19,980税込21,978
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
  • 弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色
  • CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC-ER (CE)

    タツタ電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)同心撚り

    冨士電線(東京)
    32,980税込36,278
    1巻
    6日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
    種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-MTW (CE) タツタ電線

    CS-MTW (CE)

    タツタ電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-MTW/TC (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC (CE)

    タツタ電線
    8,198税込9,018
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    芯数2芯定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • 消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) JMACS(日本電線工業)

    消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)

    JMACS(日本電線工業)
    56,980税込62,678
    1巻(200m)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200シース厚(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上RoHS指令(10物質対応)対応